3M
ハイブリッド貼り合わせスポンジ2個パック
ハイブリッド研磨粒子がこびり付き汚れやコゲ、フッ素加工品、ガラス製品も傷付けにくく、茶しぶもしっかり落とします。
手に無理なくなじむウェーブカットです。
用途
食器、調理器具洗いに。
フッ素加工品、ガラス製品に。
トラスコ品番
471-8581
材質
ナイロン不織布、ウレタンスポンジ、ハイブリッド研磨粒子
厚さ(mm)
66
色
緑
縦(mm)
170
横(mm)
78
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79727964
HBG-2PSM
¥
558
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください