曜日別特売

エアコン用空気清浄フィルター プレミアムグレード ロールタイプ (花粉、アレルゲン、ウイルス用)

エアコン用空気清浄フィルター プレミアムグレード ロールタイプ (花粉、アレルゲン、ウイルス用) - 3M
(1件のレビュー)

エアコンの内蔵メッシュフィルターに取り付ける、不織布製の空気清浄フィルターです。
お手持ちのエアコンの機能を損なうことなく、手軽に空気清浄機能を追加することができます。
ほこり、花粉、アレルゲンの捕集、さらにウイルスや細菌にも対応します。

用途エアコン用。トラスコ品番603-3627セット内容取り付け用両面テープ付き材質ポリプロピレンファイバータイププレミアムグレード縦(mm)380横(mm)2700内容量1箱(1個)
注意
※空気中の微粒子全てを取り除くわけではなく低減します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
797268879809-RJP
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-18
用途: エアコンフィルター
サービス業

以前のものに比べて毛羽立ちが激しいので、離れた毛羽がエアコンに吸い込まれる危惧があります。毛羽立ちを少なくして、扱いやすくしてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする