ポスト・イット 強粘着ふせん

ポスト・イット 強粘着ふせん - 3M

カラフルな4色のセットなので、色で識別したり、書いた部分を目立たせたりすることができます。
粘着力が2倍(メーカー通常粘着製品比)なので、つきにくい場所にもしっかりと貼れます。
紙製のふせんなので、筆記具を選ばずに使用できます。

縦(mm)75横(mm)25
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79726284500SS-MC-1N1箱(360枚)607-2402アクアスプラッシュ・グアバ・バイタルオレンジ・ライトグリーンパック:45枚×8冊
550
取扱い終了
代替品有
79726300500SS-MC-2N1箱(360枚)607-2401ブルー・オーキッドフロスト・グリーン・ブルーパラダイスパック:45枚×8冊
550
取扱い終了
代替品有
79726309500SS-MC-3N1箱(360枚)607-2412ポジティブリィピンク・アクアスプラッシュ・ブルー・シトロンパック:45枚×8冊
550
取扱い終了
代替品有
79726318500SS-MC-4N1箱(360枚)607-2406ピンク・ポジティブリィピンク・イエロー・アシッドライムパック:45枚×8冊
550
取扱い終了
代替品有
79726327500SS-MC-5N1箱(360枚)607-2404グリーン・イエロー・オーキッドフロスト・ピンクパック:45枚×8冊
550
取扱い終了
代替品有
79726336500SS-MC-6N1箱(360枚)607-2438ビビッドイエロー・トロピカルピンク・パパイヤフィズ・アシッドライムパック:45枚×8冊
550
取扱い終了
代替品有
79726345500SS-MC-7N1箱(360枚)607-2418アイリスインフュージョン・ポジティブリィピンク・トロピカルピンク・ピンクパック:45枚×8冊
550
取扱い終了
代替品有
79726354500SS-MC-8N1箱(360枚)607-2395シトロン・ライトグリーン・シーグラス・グアバパック:45枚×8冊
550
取扱い終了
代替品有
79726370500SS-MC-91箱(340枚)607-2432ブラック・べブルグレー・オーキッドフロスト・ブルーパック:45枚×6冊・35×2冊(ブラックのみ)
550
取扱い終了
代替品有
797266505001SS-MC-1N1箱(2160枚)607-0916アクアスプラッシュ・グアバ・バイタルオレンジ・ライトグリーンパック:90枚×24パッド
3,300
取扱い終了
代替品有
797266595001SS-MC-2N1箱(2160枚)607-2407ブルー・オーキッドフロスト・グリーン・ブルーパラダイスパック:90枚×24パッド
3,300
取扱い終了
代替品有
797266685001SS-MC-3N1箱(2160枚)607-2399ポジティブリィピンク・アクアスプラッシュ・ブルー・シトロンパック:90枚×24パッド
3,300
取扱い終了
代替品有
797266775001SS-MC-4N1箱(2160枚)607-0919ピンク・ポジティブリィピンク・イエロー・アシッドライムパック:90枚×24パッド
3,300
取扱い終了
代替品有
797266865001SS-MC-5N1箱(2160枚)607-2440グリーン・イエロー・オーキッドフロスト・ピンクパック:90枚×24パッド
3,300
取扱い終了
代替品有
797266955001SS-MC-6N1箱(2160枚)607-2434ビビッドイエロー・トロピカルピンク・パパイヤフィズ・アシッドライムパック:90枚×24パッド
3,300
取扱い終了
代替品有
797267045001SS-MC-7N1箱(2160枚)607-2429アイリスインフュージョン・ポジティブリィピンク・トロピカルピンク・ピンクパック:90枚×24パッド
3,300
取扱い終了
代替品有
797267205001SS-MC-8N1箱(2160枚)607-2415シトロン・ライトグリーン・シーグラス・グアバパック:90枚×24パッド
3,300
取扱い終了
代替品有
797267295001SS-MC-91箱(2040枚)607-2442ブラック・べブルグレー・オーキッドフロスト・ブルーパック:90枚×18冊・70枚×6冊(ブラックのみ)
3,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79726284500SS-MC-1N53303524500SS-MC-1N500SS-MC-1N 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム) 53303524【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート3M(スリーエム)1パック(45枚×8パッド)
399
税込439
注文コードが変更になりました
79726300500SS-MC-2N53303540500SS-MC-2N500SS-MC-2N 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム) 53303540【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート3M(スリーエム)1パック(45枚×8パッド)
399
税込439
注文コードが変更になりました
79726309500SS-MC-3N53303549500SS-MC-3N500SS-MC-3N 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム) 53303549【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート3M(スリーエム)1パック(45枚×8パッド)
399
税込439
注文コードが変更になりました
79726318500SS-MC-4N53303558500SS-MC-4N500SS-MC-4N 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム) 53303558【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート3M(スリーエム)1パック(45枚×8パッド)
399
税込439
注文コードが変更になりました
79726327500SS-MC-5N53303567500SS-MC-5N500SS-MC-5N 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム) 53303567【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート3M(スリーエム)1パック(45枚×8パッド)
399
税込439
注文コードが変更になりました
79726336500SS-MC-6N53303576500SS-MC-6N500SS-MC-6N 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム) 53303576【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート3M(スリーエム)1パック(45枚×8パッド)
399
税込439
注文コードが変更になりました
79726345500SS-MC-7N53303585500SS-MC-7N500SS-MC-7N 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム) 53303585【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート3M(スリーエム)1パック(45枚×8パッド)
399
税込439
注文コードが変更になりました
79726354500SS-MC-8N53303594500SS-MC-8N500SS-MC-8N 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム) 53303594【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート3M(スリーエム)1パック(45枚×8パッド)
399
税込439
注文コードが変更になりました
79726370500SS-MC-953303610500SS-MC-9500SS-MC-9 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム) 53303610【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート3M(スリーエム)1パック
399
税込439
注文コードが変更になりました
797266505001SS-MC-1N533038905001SS-MC-1N5001SS-MC-1N 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム) 53303890【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート3M(スリーエム)1箱(90枚×24パッド)
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
797266595001SS-MC-2N533038995001SS-MC-2N5001SS-MC-2N 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム) 53303899【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート3M(スリーエム)1箱(90枚×24パッド)
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
797266685001SS-MC-3N533039085001SS-MC-3N5001SS-MC-3N 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム) 53303908【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート3M(スリーエム)1箱(90枚×24パッド)
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
797266775001SS-MC-4N533039175001SS-MC-4N5001SS-MC-4N 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム) 53303917【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート3M(スリーエム)1箱(90枚×24パッド)
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
797266865001SS-MC-5N533039265001SS-MC-5N5001SS-MC-5N 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム) 53303926【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート3M(スリーエム)1箱(90枚×24パッド)
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
797266955001SS-MC-6N533039355001SS-MC-6N5001SS-MC-6N 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム) 53303935【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート3M(スリーエム)1箱(90枚×24パッド)
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
797267045001SS-MC-7N533039445001SS-MC-7N5001SS-MC-7N 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム) 53303944【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート3M(スリーエム)1箱(90枚×24パッド)
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
797267205001SS-MC-8N533039605001SS-MC-8N5001SS-MC-8N 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム) 53303960【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート3M(スリーエム)1箱(90枚×24パッド)
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
797267295001SS-MC-9533039695001SS-MC-95001SS-MC-9 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム) 53303969【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート3M(スリーエム)1箱
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする