3M
コマンドフック 屋外用ツールフック
屋外用に開発された「耐UV粘着タブ」で取り付ける屋外用のコマンドフックです。
雨・日差しに強く屋外での使用に耐え、不要になったら跡を残さずきれいにはがせます。
フック部分が細く、物がかけやすいタイプです。
用途
紫外線にも水にも強いので、ベランダやガレージ、玄関などで幅広く活躍できます。
仕様
【パック内容】フック10個、耐UV粘着タブS10枚
トラスコ品番
271-4535
セット内容
フック10個、耐UV粘着タブS10枚
材質
フック:スチロール樹脂・ステンレス鋼、タブ:ポリエチレン基材、シリコーン系粘着剤
色
ダークグレー
サイズ
S
耐荷重(kg)
0.22
縦(mm)
42
横(mm)
22
材質(フック)
スチロ-ル樹脂・ステンレス鋼
内容量
1パック(1セット)
注意
※荷重制限内でご使用ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79727937
CMO-20-VP
¥
1,412
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください