3M
コマンドフック
簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。
壁紙や凹凸面には使用できません。
壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。
大きな耐荷重製品で、カバン、リュックバックも掛けられます。
用途
大型商品の固定に。
仕様
【パック内容】フック1個、タブ(L)4枚
材質
フック:スチロール樹脂、ベース:ポリカーボネート、タブ:ポリエチレン基材・シリコーン系粘着剤、ゴム系粘着剤
色
ホワイト
材質(フック)
フック:スチロール樹脂、ベース:ポリカーボネート
内容量
1パック(1セット)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
耐荷重(kg)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79727946
CMXL
450-0152
4.5
114
51
¥
768
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
79727955
CMXXL
450-0151
6.8
119
68
¥
880
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください