プラチナ万年筆
ハレパネ板厚5mm 片面糊付
貼れるパネルのロングセラー商品です。
剥離紙を剥がすだけで、ポスターや出力紙を綺麗に貼り付けられます。
剥離紙には1cm単位でマス目が印刷されており、加工の際に便利です。
トラスコ品番
438-4401
材質
本体:ポリスチレン樹脂、紙、粘着剤、剥離紙
厚さ(mm)
5
サイズ
ポスター:B2
外形寸法縦(mm)
760
外形寸法横(mm)
540
内容量
1枚
注意
※本体が反る恐れがあるため、高温多湿場所に長時間放置しないでください。また、保管時は平置きしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79717385
AB2-5
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください