ブザーつきコンパレータライト

ブザーつきコンパレータライト - A&Dブザーつきコンパレータライト - A&D

天びんはかりのリレー出力を接続し、最大5段階のコンパレータライトおよび最大5種類のブザー音を出力可能です。
リレー出力のあるA&Dの天びん・はかりに接続可能です。
コンパレータライトとブザーで、『少ない・OK・多い』、『小・中・大』の選別作業に便利です。
さらに『ちょっと少ない・ちょっと多い』を追加して5段選別の設定も可能です。
天びん・はかりに5段階出力があるモデルのみ、5段選別が可能です。
暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きです。
明るさは5段階で設定可能です。
ブザー音(5パターン+無音)を選べます。
複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることができます。

付属品取扱説明書、DCケーブル (1.8m)1本、ゴム足4個トラスコ品番179-4208幅(mm)147高さ(mm)80奥行(mm)115電源ACアダプタ (DC7.5V~15V / 500mA)ケーブル長(m)1.8表示3色LED【Lo Lo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/Hi Hi(赤)】機種(接続可能)リレー出力のある A&D製天びんはかり音量(dB)ブザー:最大約 95dB ※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプタ(AX-TB266)が必要です。内容量1台
注意
※天びん・はかりのモデルによって、比較可能な段数(3段比較、5段比較)が異なります。
※また、通信ケーブルは別途必要です。
※A&Dホームページでご確認ください。
※電源について、DCケーブルを付属しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79711785AD-1612
28,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする