プッシュインケーブルグランド

プッシュインケーブルグランド - クイックコネクトプッシュインケーブルグランド - クイックコネクトプッシュインケーブルグランド - クイックコネクトプッシュインケーブルグランド - クイックコネクトプッシュインケーブルグランド - クイックコネクトプッシュインケーブルグランド - クイックコネクトプッシュインケーブルグランド - クイックコネクトプッシュインケーブルグランド - クイックコネクト

ワンプッシュで簡単に素早く取り付け可能、設置時間を短縮します。

極数1使用温度範囲(℃)-20℃ ~ +100℃保護等級IP66 - IP68 (5 bar 30分)RoHS指令(10物質対応)対応
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
サイズ
ねじ径
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79727045NPG-0381G1袋(10個)623-4696グレーサイズ×極数:NPG3/816.2-16.410
3,900
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79727054NPG-0381LG1袋(10個)623-4687ライトグレーサイズ×極数:NPG3/816.2-16.410
3,900
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79727070NPG-0501B1袋(10個)623-4718ブラックサイズ×極数:NPG1/220.2-2.410
5,000
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79727079NPG-0501G1袋(10個)623-4692グレーサイズ×極数:NPG1/220.2-2.410
5,000
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79727088NPG-0501LG1袋(10個)623-4714ライトグレーサイズ×極数:NPG1/220.2-2.410
5,000
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79727097NPG-0502B1袋(10個)623-4717ブラックサイズ×極数:NPG1/220.2-2.410
5,000
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79727106NPG-0502G1袋(10個)623-4700グレーサイズ×極数:NPG1/220.2-2.410
5,000
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79727115NPG-0502LG1袋(10個)623-4690ライトグレーサイズ×極数:NPG1/220.2-2.410
5,000
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79727124NPG-0751B1袋(10個)623-4683ブラックサイズ×極数:NPG3/425.2-25.410
9,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79727140NPG-0751G1袋(10個)623-4695グレーサイズ×極数:NPG3/425.2-25.410
9,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79727149NPG-0751LG1袋(10個)623-4711ライトグレーサイズ×極数:NPG3/425.2-25.410
9,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79727158NPG-1001B1袋(5個)623-4689ブラックサイズ×極数:NPG132.2-32.410
6,300
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79727167NPG-1001G1袋(5個)623-4697グレーサイズ×極数:NPG132.2-32.410
6,300
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79727176NPG-1001LG1袋(5個)623-4684ライトグレーサイズ×極数:NPG132.2-32.410
6,300
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79727185NPG-M161B1袋(10個)623-4715ブラックサイズ×極数:M1617.65-18.859
3,900
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79727194NPG-M161G1袋(10個)623-4681グレーサイズ×極数:M1617.65-18.859
3,900
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79727210NPG-M161LG1袋(10個)623-4701ライトグレーサイズ×極数:M1617.65-18.859
3,900
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
79727219NPG-M201B1袋(10個)623-4698ブラックサイズ×極数:M2021.84-23.019
6,400
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
79727228NPG-M201G1袋(10個)623-4707グレーサイズ×極数:M2021.84-23.019
6,400
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79727237NPG-M201LG1袋(10個)623-4686ライトグレーサイズ×極数:M2021.84-23.019
6,400
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
79727246NPG-M202B1袋(10個)623-4719ブラックサイズ×極数:M2021.84-23.019
5,000
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79727255NPG-M202G1袋(10個)623-4694グレーサイズ×極数:M2021.84-23.019
5,000
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79727264NPG-M202LG1袋(10個)623-4688ライトグレーサイズ×極数:M2021.84-23.019
5,000
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
79727280NPG-M251B1袋(10個)623-4710ブラックサイズ×極数:M2527.78-28.989
9,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79727289NPG-M251G1袋(10個)623-4713グレーサイズ×極数:M2527.78-28.989
9,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
79727298NPG-M251LG1袋(10個)623-4706ライトグレーサイズ×極数:M2527.78-28.989
9,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79727307NPG-M321B1袋(5個)623-4708ブラックサイズ×極数:M3234.51-35.719
6,350
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79727316NPG-M321G1袋(5個)623-4705グレーサイズ×極数:M3234.51-35.719
6,350
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79727325NPG-M321LG1袋(5個)623-4702ライトグレーサイズ×極数:M3234.51-35.719
6,350
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
79727420NPG-0381B1袋(10個)623-4756ブラックサイズ×極数:NPG3/816.2-16.410
3,900
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする