曜日別特売

ホッチキス針リムーバー レターオープナー兼用タイプ

ホッチキス針リムーバー レターオープナー兼用タイプ - ゼニス[事務用品]ホッチキス針リムーバー レターオープナー兼用タイプ - ゼニス[事務用品]

レーターオープナーと2in1のホッチキス針リムーバーです。
刃物を使用せず安全にレターを開封できます。
片手で簡単にホッチキスの針を取り外せます。
シュレッダーを使用する前やリサイクルとして廃棄する前に便利です。
ブリスターパックなどを開梱する際に重宝します。

用途ホッチキスの針外し。トラスコ品番249-2918材質スチール(ニッケルめっき)幅(mm)2.4シルバー高さ(mm)70奥行(mm)250繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79711137505851099
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする