LAMP(スガツネ工業)
プラスチックフック シングル・ダブル
面付式で取り付けが簡単です。
取付ねじを隠す樹脂フタ付で、スマートなデザインです。
吊下荷重(N)
98/10/kgf
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブラック
取付方式
壁付け
付加機能
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吊下荷重(N)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
トラスコ品番
種類
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79705318
WB-6210056
98/10/kgf
48
5
263-7424
シングル
20
¥
700
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79705327
WB-6210059
98/10/kgf
51
5.1
263-7425
ダブル
19
¥
850
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください