GoPro
プロテクティブレンズリプレースメントVER2.0
この交換用保護レンズは、HERO9 Black HERO10 Black の内部レンズを泥、ほこり、傷などから守ります。
用途
既存保護レンズの交換用・予備として
トラスコ品番
368-7765
適合機種
HERO10・HERO9
セット内容
リプレース本体のみ
幅(mm)
63
色
ブラック
高さ(mm)
50
奥行(mm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79711408
ADCOV-002
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください