千住金属工業
バラ_SEN
はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
用途
精密電気・電子機器の配線・接続。
仕様
フラックス含有量:3mass%
材質
合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
注意
※本製品は、輸出対応を行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79712187
S_SEN F3 M705 1.6
347-5142
1.6
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79712214
S_SEN F3 M705 0.8
347-5135
0.8
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
79712230
S_SEN F3 M705 1.2
347-5181
1.2
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください