バラ_GAO-ST

バラ_GAO-ST - 千住金属工業

フラックス・ヒュームと刺激臭を徹底的に抑え良好なはんだ付けが可能です。

用途精密電気・電子機器の配線・接続。仕様フラックス含有量:3mass%成分合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※本製品は、輸出対応を行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79712144S_GAO-ST F3 M705-0.6347-51690.6
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
79712160S_GAO-ST F3 M705-1.0347-51931
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
79712169S_GAO-ST F3 M705-1.6347-51781.6
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
79712178S_GAO-ST F3 M705-2.0347-51342
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
79712196S_GAO-ST F3 M705-0.8347-51880.8
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
79712205S_GAO-ST F3 M705-1.2347-51861.2
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする