ダストレス
ホワイトボード用イレーザー リパイプ
工業パイプから再生プラスチックを99%使用しております。
強力マグネットでスチール製ホワイトボードにしっかり固定し邪魔になりません。
くぼみの部分がペンを置く場所になり、ペントレーの機能を兼ねます。
用途
ホワイトボードのボードマーカー消去時に使用。
材質
本体:ABS樹脂、マグネット、消去面:羊毛フェルト
厚さ(mm)
53
横(mm)
45
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79706124
REP-15
601-2859
175
72
150
¥
700
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79706140
REP-28
601-2878
305
75
280
¥
1,000
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください