ダストレス
ホワイトボード用イレーザー リパイプ用交換フェルト
ホワイトボード用イレーザーの交換用フェルトです。
材質
羊毛フェルト
幅(mm)
35
厚さ(mm)
5
横(mm)
33
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック(2枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79727684
REP-15-RE
601-2872
180
150
¥
250
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79727700
REP-28-RE
601-2889
310
280
¥
400
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください