曜日別特売

バリアリールmini 折りたたみコーンセット

バリアリールmini 折りたたみコーンセット - Reelexバリアリールmini 折りたたみコーンセット - Reelexバリアリールmini 折りたたみコーンセット - Reelexバリアリールmini 折りたたみコーンセット - Reelexバリアリールmini 折りたたみコーンセット - Reelexバリアリールmini 折りたたみコーンセット - Reelex

自動巻き取りシートと折りたたみ式コーンで収納性抜群です。
コンパクトな本体で最長2.7mの区画制限が可能です。
折りたたみ式コーンは反射シート付で夜間の作業も安心です。

用途各種工事などでの立入禁止にトラスコ品番554-9016セット内容バリアリールmini×1、折りたたみコーン×2、コーンウエイト×2材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン、折りたたみコーン:ポリプロピレンテープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.7ストローク(m)シート:2.7シート幅(mm)50表示内容作業中入らないでくださいシート厚さ(mm)0.2内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79727544BRMS-5027LPC
25,000
16,980
18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする