SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ぺーパータオル容器
下側より1枚ずつ取り出せます。
用途
ペーパータオルの容器として。
付属品
ビス・接着剤付
トラスコ品番
323-5589
材質
ABS樹脂
幅(mm)
250
高さ(mm)
147
奥行(mm)
140
シートサイズ(mm)
適合:220×230
収納枚数(枚)
約400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79705266
W45-CH
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください