曜日別特売

シングルシャワー混合栓

シングルシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。
ご高齢の方からお子様まで誰にとっても使いやすく最適です。
止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。

用途お風呂の水栓として。トラスコ品番388-9551材質合成樹脂、銅、合成ゴムホース長さ(m)1.6取付ピッチ(mm)120~220パイプ長(mm)190内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79705275SK170-S9L1913
45,000
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする