曜日別特売

ツーバルブ混合栓

ツーバルブ混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単です。
また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。
定番のツーバルブ混合栓、お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。
様々な世代から支持されています。

付属品なしトラスコ品番368-4284材質合成樹脂、銅形状ツーバルブ混合栓[共用形]呼び径(B)1/2ホース長さ(m)1.6呼び径(A)13取付ピッチ(mm)120~220パイプ長(mm)170接続ねじ種類PJ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79711749K11-W-1313
17,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする