SANEI(旧:三栄水栓製作所)
洗濯機用ニップル
自在水栓のパイプを外して洗濯機給水ホースを取り付けるニップルです。
用途
自在水栓などに、洗濯機給水ホースをワンタッチで取付できます。
付属品
パッキン
トラスコ品番
144-3350
材質
黄銅、ステンレス鋼、ポリサルホン、EPDM樹脂、ニトリルゴム(NBR)
幅(mm)
44
高さ(mm)
70
使用温度範囲(℃)
0~60
寸法A(mm)
44
寸法B(mm)
70
内容量
1個
注意
※ニップルの取り付け時はハンドル部で止水し、ホース接続するまではハンドルを閉めて作業してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79705205
PT3310
W26山20
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材