曜日別特売

自閉式横水栓

自閉式横水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)自閉式横水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

自閉機能を組み込んだ経済的で衛生的な水栓です。
ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。
給湯、給水圧力は0.1MPa以上でご使用下さい。

トラスコ品番168-3333材質青銅高さ(mm)110奥行(mm)85呼び径(mm)13(PJ1/2)取付ねじPJ1/2内容量1個
注意
※いきなり吐水し、やけどの恐れがありますので熱湯は使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79705214Y196C-13
23,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする