曜日別特売

フレキシブルメタルホース(溶接オス・オスタイプ)

フレキシブルメタルホース(溶接オス・オスタイプ) - トーフレ

山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。
スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。
トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。

用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。材質フレキ部、ユニオン部:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-196~300最高使用圧力(MPa)1接続方式両端固定オネジ適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79712406FTAP-5010-300-MM202-47013003/810
4,868
取扱い終了
79712415FTAP-5010-500-MM202-46785003/810
5,720
取扱い終了
79712424FTAP-5010-1000-MM202-464210003/810
7,426
取扱い終了
79712440FTAP-5015-300-MM202-46693001/215
5,720
取扱い終了
79712449FTAP-5015-500-MM202-62665001/215
6,570
取扱い終了
79712458FTAP-5015-1000-MM202-622110001/215
8,396
取扱い終了
79712467FTAP-5020-300-MM202-62883003/420
7,910
取扱い終了
79712476FTAP-5020-500-MM202-62905003/420
9,006
取扱い終了
79712485FTAP-5020-1000-MM202-624310003/420
11,320
取扱い終了
79712494FTAP-5025-300-MM202-4711300125
9,980
取扱い終了
79712510FTAP-5025-500-MM202-4691500125
11,442
取扱い終了
79712519FTAP-5025-1000-MM202-46851000125
14,606
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする