曜日別特売

セーフティグラウンドライト(ソーラータイプ)

セーフティグラウンドライト(ソーラータイプ) - MYSTセーフティグラウンドライト(ソーラータイプ) - MYSTセーフティグラウンドライト(ソーラータイプ) - MYSTセーフティグラウンドライト(ソーラータイプ) - MYSTセーフティグラウンドライト(ソーラータイプ) - MYST

ガレージ周辺の安全確保にお使いいただけます。
昼間は充電、夜間は自動点灯します。
発光色を選択いただけます。(暖白or白)
駐車場、玄関アプローチ、階段、段差、ウッドデッキ、ガーデン等
防犯、防災用品として
両面テープでカンタン取り付け
耐荷重約3t
防水仕様(IPX8)
最大48ルーメン

用途ガレージ周辺の安全確保にトラスコ品番556-2880材質フレーム:アルミニウム合金、カバー:PC、ベース:ABS樹脂幅(mm)123シルバー高さ(mm)23タイプソーラー色(本体)シルバーチューブ長さ(m)ホワイトLED使用数(個)8径(mm)8色(反射部)ホワイト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
797045485139
4,772
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする