MYST
L型プロテクター
工場の危険な箇所に最適
両面テープ付き
用途
安全対策に
材質
本体:軟質塩化ビニール、粘着剤:PEフォーム(アクリル系粘着剤)
長さ(mm)
600
厚さ(mm)
10
色
イエロー
取付方式
両面テープ貼付け
長さ(m)
0.6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79704566
5144
563-9714
30
¥
2,166
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
79704575
5145
563-8122
50
¥
2,880
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください