ハンドルバーマウント

ハンドルバーマウント - ラムマウントハンドルバーマウント - ラムマウントハンドルバーマウント - ラムマウントハンドルバーマウント - ラムマウントハンドルバーマウント - ラムマウントハンドルバーマウント - ラムマウントハンドルバーマウント - ラムマウント

振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。
RAMマウントのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。
ハーレーやオフロードタイプのバイクが引き起こす振動にも負けず、デバイスのズレや落下を最小限に抑えます。

用途
自転車やバイクのハンドル部への取り付けに。
手すりへの取り付けに。
ポール上の円柱への取り付けに。
ブラック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79711356RAM-408-15U323-1258ハンドルバーマウント L 1.5インチ、#10-24×1 ソケットヘッドキャップスクリュー(2個)、#10-24ナイロックナット(2個)、1.12スプリットレデューシングブッシング(2個)6514840
3,400
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
79711365RAM-B408-75-1323-1239ハンドルバーマウント、ハンドルベースマウント(直径19~25.4mm)、滑り止めゴム100200100
3,000
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする