ハンドルバーRAMマウント

ハンドルバーRAMマウント - ラムマウントハンドルバーRAMマウント - ラムマウントハンドルバーRAMマウント - ラムマウントハンドルバーRAMマウント - ラムマウントハンドルバーRAMマウント - ラムマウントハンドルバーRAMマウント - ラムマウント

あらゆるアングルから迫力の構図を狙えます。
自転車やバイクなどのハンドルバーに取り付けることができます。
HEROアダプターは1インチボール対応の各種RAMマウントと組み合わせればあらゆる角度から撮影可能です。
ボールに挟み込むだけの簡単着脱可能です。
振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。
RAMマウントのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。
ハーレーやオフロードタイプのバイクが発生する猛烈な振動にも負けないタフなデザインです。
自由度の高いマウント方法です。
ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します。

トラスコ品番323-1246セット内容HEROアダプター[RAP-B202UGOP1]、ダブルソケットアームS(アルミ)[RAM-B201U-A]、ハンドルベースマウントΦ19-Φ25.4mm、滑り止めゴム幅(mm)85ブラック高さ(mm)230奥行(mm)40内容量1個
注意

※商品は3つのパーツに分かれてパッケージされております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79711399RAM-408A-GOP1
6,300
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする