竹虎
プラスチック手袋100パウダーフリー
素手のような装着感のプラスチック手袋です。
全長(cm)
23
色
透明
材質
塩化ビニール
厚さ(mm)
0.06
粉有無
なし
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
トラスコ品番
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79719117
75972
S
0.06
576-2023
17
¥
840
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79719126
75973
M
0.06
576-2034
19
¥
840
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79719135
75974
L
0.06
576-2028
21
¥
840
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください