曜日別特売

ニトリル手袋ブルー

ニトリル手袋ブルー - 竹虎ニトリル手袋ブルー - 竹虎ニトリル手袋ブルー - 竹虎ニトリル手袋ブルー - 竹虎ニトリル手袋ブルー - 竹虎ニトリル手袋ブルー - 竹虎ニトリル手袋ブルー - 竹虎ニトリル手袋ブルー - 竹虎
(1件のレビュー)

伸縮性、耐久性に優れたニトリル手袋(パウダーフリー)です。

材質ニトリルゴム(合成ゴム)厚さ(mm)0.08ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能伸縮性全長(cm)24粉有無粉なし食品衛生法適合内容量1箱(100枚)
注意

※厚みの数値は、指先の厚みです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7971909075962576-2036S17
1,120
899
989(税込)
当日出荷
7971909975963576-2046M19.4
1,120
899
989(税込)
当日出荷
7971910875964576-2025L21.2
1,120
899
989(税込)
当日出荷
7971914475961631-1663SS15.6
1,120
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-19
用途: 水仕事他各種作業
その他業種

そこそこ厚みがあるが触った感じもあり、物は良いです。
ただ、箱から出しにくい。三分の一くらい使いましたが未だに箱の中にどの様にしまわれているのかわからず、最初の取り出し方を間違えたのかもしれませんがとにかく一枚ずつ取り出すということが出来ない。そこだけが惜しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする