ネオジム磁石 キャップ付き 角型 皿穴

ネオジム磁石 キャップ付き 角型 皿穴 - マグエバーネオジム磁石 キャップ付き 角型 皿穴 - マグエバーネオジム磁石 キャップ付き 角型 皿穴 - マグエバーネオジム磁石 キャップ付き 角型 皿穴 - マグエバーネオジム磁石 キャップ付き 角型 皿穴 - マグエバーネオジム磁石 キャップ付き 角型 皿穴 - マグエバーネオジム磁石 キャップ付き 角型 皿穴 - マグエバーネオジム磁石 キャップ付き 角型 皿穴 - マグエバー
(1件のレビュー)

強力なネオジム磁石に、金属製のキャップを取り付けた製品です。
キャップを取り付けたことにより、吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。
耐衝撃性にも優れています。

用途工作機械、鉄製品等への吸着用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7970477613ncc35L2h4526554-7917磁石:ネオジム磁石、キャップ:スチール3513.55
900
659
725(税込)
当日出荷
7970478513ncc35L1h1334554-7945磁石:ネオジム磁石、キャップ:スチール35257.5、(ヨーク)2
1,000
699
769(税込)
当日出荷
7970479413ncc50L1341577-8375磁石部分:ネオジム磁石、キャップ部:鉄材、表面処理:亜鉛メッキ/クロメート処理(RoHS対応)5013.55、(ヨーク)1.6
1,400
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: 工具入れのプラボックスの固定
その他業種

前に購入した少し小さ目の磁石に感動し、今回ちょっと大きめのものを購入したが、予想通り完璧に目的を達してくれた。商品に感謝。流通に感謝。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする