無限コーティングSC用高能率"Z"ロングネックエンドミル

無限コーティングSC用高能率"Z"ロングネックエンドミル - NS(日進工具)無限コーティングSC用高能率"Z"ロングネックエンドミル - NS(日進工具)無限コーティングSC用高能率"Z"ロングネックエンドミル - NS(日進工具)

不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。無限コーティングを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。被削材への干渉を防ぐロングネックタイプ、首下長は外径の3倍・4倍・5倍をラインナップ!

用途炭素鋼/合金鋼/プリハードン鋼材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃表面処理無限コーティング内容量1本
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79728908MSCZ440-LN 2X3X8503628
6,700
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
79728917MSCZ440-LN 3X4.5X12504.56312
6,700
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
79728926MSCZ440-LN 3.5X5.3X10.5505.363.510.5
6,700
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
79728935MSCZ440-LN 4X6X125066412
6,700
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
79728944MSCZ440-LN 4X6X206066420
7,500
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
79728960MSCZ440-LN 5X7.5X25607.56525
7,900
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
79728969MSCZ440-LN 4.5X6.8X22.5606.864.522.5
8,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
79728978MSCZ440-LN 6X9X246096624
8,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
79728987MSCZ440-LN 6X9X307096630
8,700
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
79728996MSCZ440-LN 1X1.5X3501.5413
4,800
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
79729005MSCZ440-LN 1.5X2.3X7.5502.341.57.5
6,400
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
79729014MSCZ440-LN 2X3X6503626
6,400
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
79729030MSCZ440-LN 2.5X3.8X7.5503.862.57.5
6,400
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
79729039MSCZ440-LN 3X4.5X9504.5639
6,400
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
79729048MSCZ440-LN 2.5X3.8X10503.862.510
6,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
79729057MSCZ440-LN 4X6X166066416
7,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
79729066MSCZ440-LN 4.5X6.8X13.5506.864.513.5
7,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
79729075MSCZ440-LN 5X7.5X15507.56515
7,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
79729084MSCZ440-LN 5X7.5X20607.56520
7,600
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
79729100MSCZ440-LN 1X1.5X4501.5414
4,900
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
79729109MSCZ440-LN 1.5X2.3X6502.341.56
6,100
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
79729118MSCZ440-LN 5.5X8.3X22608.365.522
8,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
79729127MSCZ440-LN 5.5X8.3X27.5608.365.527.5
8,900
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
79729136MSCZ440-LN 1.5X2.3X4.5502.341.54.5
5,800
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
79729145MSCZ440-LN 2X3X105036210
7,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
79729154MSCZ440-LN 3X4.5X15604.56315
7,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
79729170MSCZ440-LN 2.5X3.8X12.5603.862.512.5
7,400
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
79729179MSCZ440-LN 3.5X5.3X14605.363.514
7,400
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
79729188MSCZ440-LN 3.5X5.3X17.5605.363.517.5
7,800
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
79729197MSCZ440-LN 4.5X6.8X18606.864.518
7,800
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
79729206MSCZ440-LN 5.5X8.3X16.5508.365.516.5
7,800
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
79729215MSCZ440-LN 6X9X186096618
7,800
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
79729224MSCZ440-LN 1X1.5X5501.5415
5,100
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする