曜日別特売

無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル

無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル - NS(日進工具)無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル - NS(日進工具)無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル - NS(日進工具)

70HRCの高硬度鋼でも長寿命で安定した切削性能を実現!新たに無限コーティングプレミアムPlusの採用により耐酸化性・耐摩耗性が向上。R精度は±0.003mmでシャンク径公差は-0.001mmから-0.003mmの高精度仕様となります。

用途高硬度鋼45HRC~70HRC材質超々微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30内容量1本
115件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
ボール半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79730186無限プレミアム MRBSH230SF R0.15X0.5Xd4350.240.3R0.15
7,500
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
79730195無限プレミアム MRBSH230SF R0.15X0.6Xd4350.240.3R0.15
7,500
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
79730204無限プレミアム MRBSH230SF R0.15X0.75Xd4350.240.3R0.15
7,500
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
79730220無限プレミアム MRBSH230SF R0.15X1Xd4350.240.3R0.15
7,500
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
79730229無限プレミアム MRBSH230SF R0.15X1.25Xd4350.240.3R0.15
7,500
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
79730238無限プレミアム MRBSH230SF R3X3060666R3
7,900
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
79730247無限プレミアム MRBSH230SF R3X3565666R3
8,700
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
79730256無限プレミアム MRBSH230SF R0.05X0.2Xd4350.0740.1R0.05
9,500
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
79730265無限プレミアム MRBSH230SF R0.05X0.25Xd4350.0740.1R0.05
9,500
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
79730274無限プレミアム MRBSH230SF R2.5X15453.565R2.5
9,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
79730290無限プレミアム MRBSH230SF R0.3X2.5Xd4350.4540.6R0.3
4,400
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
79730299無限プレミアム MRBSH230SF R0.3X3Xd4350.4540.6R0.3
4,400
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
79730308無限プレミアム MRBSH230SF R0.75X8Xd4401.141.5R0.75
4,400
2,698
2,968(税込)
当日出荷
79730317無限プレミアム MRBSH230SF R1X8Xd4401.542R1
4,400
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
79730326無限プレミアム MRBSH230SF R1X10Xd4401.542R1
4,400
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
79730335無限プレミアム MRBSH230SF R1X12Xd4451.542R1
4,400
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
79730344無限プレミアム MRBSH230SF R1.25X8Xd4402.342.5R1.25
4,800
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
79730360無限プレミアム MRBSH230SF R0.9X3Xd4351.341.8R0.9
5,600
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
79730369無限プレミアム MRBSH230SF R0.9X4Xd4351.341.8R0.9
5,600
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
79730378無限プレミアム MRBSH230SF R0.2X2.5Xd4350.340.4R0.2
6,000
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
79730387無限プレミアム MRBSH230SF R0.2X2.25Xd4350.340.4R0.2
6,000
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
79730396無限プレミアム MRBSH230SF R2.5X10453.565R2.5
7,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
79730405無限プレミアム MRBSH230SF R0.1X0.3Xd4350.1540.2R0.1
7,600
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
79730414無限プレミアム MRBSH230SF R0.1X0.5Xd4350.1540.2R0.1
7,600
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
79730430無限プレミアム MRBSH230SF R0.1X0.75Xd4350.1540.2R0.1
7,600
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
79730439無限プレミアム MRBSH230SF R0.1X0.85Xd4350.1540.2R0.1
7,600
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
79730448無限プレミアム MRBSH230SF R0.1X1Xd4350.1540.2R0.1
7,600
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
79730457無限プレミアム MRBSH230SF R0.1X0.4Xd4350.1540.2R0.1
7,600
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
79730466無限プレミアム MRBSH230SF R0.1X0.6Xd4350.1540.2R0.1
7,600
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
79730475無限プレミアム MRBSH230SF R0.15X1.5Xd4350.240.3R0.15
8,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
79730484無限プレミアム MRBSH230SF R3X4070666R3
9,200
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
79730500無限プレミアム MRBSH230SF R0.075X0.3Xd4350.140.15R0.075
10,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
79730509無限プレミアム MRBSH230SF R0.075X0.25Xd4350.140.15R0.075
10,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
79730518無限プレミアム MRBSH230SF R0.075X0.4Xd4350.140.15R0.075
10,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
79730527無限プレミアム MRBSH230SF R2.5X20503.565R2.5
10,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
79730536無限プレミアム MRBSH230SF R0.5X2Xd4350.7541R0.5
3,700
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
79730545無限プレミアム MRBSH230SF R0.5X2.5Xd4350.7541R0.5
3,700
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
79730554無限プレミアム MRBSH230SF R0.5X3Xd4350.7541R0.5
3,700
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
79730570無限プレミアム MRBSH230SF R0.5X1Xd4350.7541R0.5
3,700
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
79730579無限プレミアム MRBSH230SF R0.5X1.5Xd4350.7541R0.5
3,700
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
79730588無限プレミアム MRBSH230SF R1X3Xd4351.542R1
3,700
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
79730597無限プレミアム MRBSH230SF R1X4Xd4351.542R1
3,700
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
79730606無限プレミアム MRBSH230SF R1X2Xd4351.542R1
3,700
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
79730615無限プレミアム MRBSH230SF R0.05X0.5Xd4350.0740.1R0.05
10,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
79730624無限プレミアム MRBSH230SF R0.075X0.5Xd4350.140.15R0.075
10,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
79730640無限プレミアム MRBSH230SF R0.075X0.6Xd4350.140.15R0.075
10,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
79730649無限プレミアム MRBSH230SF R0.075X0.7Xd4350.140.15R0.075
10,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
79730658無限プレミアム MRBSH230SF R0.5X4Xd4350.7541R0.5
4,100
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
79730667無限プレミアム MRBSH230SF R0.5X5Xd4400.7541R0.5
4,100
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
79730676無限プレミアム MRBSH230SF R1X6Xd4351.542R1
4,100
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする