HotaluX(ホタルクス)
FHC41EL-LE-SHG2
消費電力(W)
58
相関色温度(K)
3000
平均演色評価数
84
機能
残光機能
光源色
電球色
光束(Lm)
5200
LED寿命(時間)
18000
電球の種類
LED
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79728278
FHC41EL-LE-SHG2
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る