曜日別特売

レンジフード ノンフィルタ―・スリム型

レンジフード ノンフィルタ―・スリム型 - リンナイレンジフード ノンフィルタ―・スリム型 - リンナイレンジフード ノンフィルタ―・スリム型 - リンナイレンジフード ノンフィルタ―・スリム型 - リンナイレンジフード ノンフィルタ―・スリム型 - リンナイレンジフード ノンフィルタ―・スリム型 - リンナイレンジフード ノンフィルタ―・スリム型 - リンナイレンジフード ノンフィルタ―・スリム型 - リンナイ

スリム型・シロッコファン

用途幅60cm・総高さ44.5~73.5cm対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445~735×600×610特性スライド前幕板が付属しております。内容量1個
注意
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
※L形ダクトは別売りになります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79732514TLR-3S-AP602BK18ブラックワンタッチ着脱ファン、サーモonサポート、LED照明(調光あり)、常時換気、切り忘れ防止タイマー
114,800
80,900
88,990(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
79732530TLR-3S-AP602SV18シルバーメタリックワンタッチ着脱ファン、サーモonサポート、LED照明(調光あり)、常時換気、切り忘れ防止タイマー
124,000
86,900
95,590(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
79732575LGR-3R-AP602BK16ブラックワンタッチ着脱ファン、コンロ連動(コンロ側も連動機能必要)、サーモonサポート、リモコン対応(別売)、LED照明(調光あり)、常時換気、切り忘れ防止タイマー
154,400
108,900
119,790(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
79732584LGR-3R-AP602SV16シルバーメタリックワンタッチ着脱ファン、コンロ連動(コンロ側も連動機能必要)、サーモonサポート、リモコン対応(別売)、LED照明(調光あり)、常時換気、切り忘れ防止タイマー
163,700
114,900
126,390(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
79732636XGR-REC-AP604W17ホワイトワンタッチ着脱ファン、コンロ連動(コンロ側も連動機能必要)、リモコン対応(別売)、風量おまかせ運転、DCモーター、LED照明(調光あり)、常時換気、切り忘れ防止タイマー
187,200
131,900
145,090(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
79732645XGR-REC-AP604SV17シルバーメタリックワンタッチ着脱ファン、コンロ連動(コンロ側も連動機能必要)、リモコン対応(別売)、風量おまかせ運転、DCモーター、LED照明(調光あり)、常時換気、切り忘れ防止タイマー
196,400
137,900
151,690(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする