リンナイ
レンジフード ブーツ型
ブーツ型・シロッコファン
用途
幅90cm・総高さ70cm対応
質量(kg)
15
色
ブラック
フィルター
アクアスリットフィルタ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
700×900×605
特性
前幕板付属しております。
内容量
1個
関連資料:
(0.26MB)
注意
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
※L形ダクトは別売りになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79732505
BDA-3HL-AP9017BK
¥
112,300
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません