リンナイ
レンジフード フラット型
フラット型・シロッコファン(右排気)
用途
幅60cm・総高さ20cm対応
仕様
前幕板:別売り
質量(kg)
13
色
ブラック
機能
スロットフィルタ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×600×600
内容量
1個
関連資料:
(0.2MB)
注意
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
※L形ダクトは別売りになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79733047
BFRS-3F-AP601RBK
¥
76,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません