リンナイ
レンジフード オイルスマッシャー・スリム型
スリム型・オイルスマッシャー(右排気)
用途
幅60cm・総高さ44.5~73.5cm対応
質量(kg)
23
機能
ワンタッチ着脱ディスク、コンロ連動(コンロ側も連動機能必要)、リモコン対応(別売)、風量おまかせ運転、DCモーター、LED照明、常時換気、切り忘れ防止タイマー
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
445~735×600×600
特性
スライド前幕板が付属しております。
内容量
1個
関連資料:
(0.48MB)
注意
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
※L形ダクトは別売りになります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79732697
OGR-REC-AP602RSV
シルバーメタリック
¥
234,500
¥
164,900
¥
181,390
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
79732715
OGR-REC-AP602RGM
グレーメタリック
¥
234,500
¥
164,900
¥
181,390
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
79732740
OGR-REC-AP602RFW
フロストホワイト
¥
234,500
¥
164,900
¥
181,390
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません