曜日別特売

レンジフード オイルスマッシャー・スリム型

レンジフード オイルスマッシャー・スリム型 - リンナイレンジフード オイルスマッシャー・スリム型 - リンナイレンジフード オイルスマッシャー・スリム型 - リンナイレンジフード オイルスマッシャー・スリム型 - リンナイレンジフード オイルスマッシャー・スリム型 - リンナイレンジフード オイルスマッシャー・スリム型 - リンナイレンジフード オイルスマッシャー・スリム型 - リンナイレンジフード オイルスマッシャー・スリム型 - リンナイ

スリム型・オイルスマッシャー(右排気)

用途幅90cm・総高さ44.5~73.5cm対応質量(kg)30機能ワンタッチ着脱ディスク、コンロ連動(コンロ側も連動機能必要)、リモコン対応(別売)、風量おまかせ運転、DCモーター、LED照明、常時換気、切り忘れ防止タイマー外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445~735×900×600特性スライド前幕板が付属しております。内容量1個
関連資料:(0.54MB)
注意
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
※L形ダクトは別売りになります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79732819OGR-REC-AP902RSVシルバーメタリック
257,600
180,900
198,990(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
79732837OGR-REC-AP902RGMグレーメタリック
257,600
180,900
198,990(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
79732855OGR-REC-AP902RFWフロストホワイト
257,600
180,900
198,990(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする