リンナイ
レンジフード ファルコン・スリム型
ファルコン・スリム型・シロッコファン
用途
幅90cm・総高さ44.5~70cm対応
質量(kg)
22.5
機能
コンロ連動(コンロ側も連動機能必要)、リモコン対応(別売)、LED照明、常時換気、切り忘れ防止タイマー
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
445~700×900×615
特性
スライド前幕板が付属しております。
内容量
1個
関連資料:
(0.26MB)
注意
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
※L形ダクトは別売りになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79733004
EWR-3R-AP901BK
ブラック
¥
167,500
¥
117,900
¥
129,690
(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
79733020
EWR-3R-AP901SV
シルバーメタリック
¥
176,800
¥
123,900
¥
136,290
(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません