紙ファイル エコファ(100枚入)

紙ファイル エコファ(100枚入) - ダイオーミウラ紙ファイル エコファ(100枚入) - ダイオーミウラ

紙製のため脱プラとなり、使用後は資源として再利用し森林資源の保護に貢献します。
レーザープリンター、インクジェットプリンターで印字ができます。
紙製のため手書きも可能です。
案内や資料配布に効果大で環境配慮のPR効果もあります。

用途
資料やカタログ、サンプルなどの配布用途に
プリントできるので、オリジナルファイルが作れます
トラスコ品番522-7473材質上質紙タイプA4サイズ縦(mm)229横(mm)311内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7973353778000651
6,590
3,490
3,839(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする