CK7501 プロフェッショナルニーパッド

CK7501 プロフェッショナルニーパッド - ネオギアプロCK7501 プロフェッショナルニーパッド - ネオギアプロCK7501 プロフェッショナルニーパッド - ネオギアプロCK7501 プロフェッショナルニーパッド - ネオギアプロ

全面完全防水のフレックスプラスティックシェルを使用しています。
サイズは多段階調整可能です。
屈曲性のあるシェルは動きやすく、滑りにくいです。
柔軟な内側パッドにより疲れにくくなっています。
ラバーストラップによりサイズ多段階調整可能です。
洗うことが容易な為、汚れることが多い仕事に最適です。

用途
ガーデニング
農業用
掃除
工事現場
内装
食品工場
品出し
スケボー
スノボー
セット内容本体:2個、ゴムベルト:4本長さ(mm)240幅(mm)180高さ(mm)100内容量1組(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79733580CK-7501 GY568-8368内側:EVA素材のパッド入 外側:フレックスプラスティック(軟性)グレー
2,446
1,998
2,198(税込)
当日出荷
79733564CK-7501 BK568-8369内側パッド:エチレン(EVA)、外側:フレックスプラスティック(軟性)ブラック
2,440
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする