CK6301 ゲルニーパッド

CK6301 ゲルニーパッド - ネオギアプロCK6301 ゲルニーパッド - ネオギアプロCK6301 ゲルニーパッド - ネオギアプロCK6301 ゲルニーパッド - ネオギアプロCK6301 ゲルニーパッド - ネオギアプロCK6301 ゲルニーパッド - ネオギアプロCK6301 ゲルニーパッド - ネオギアプロCK6301 ゲルニーパッド - ネオギアプロ
(2件のレビュー)

ゲルで膝への負担を軽減します。
フックをかけるだけで装着完了します。

用途
ガーデニング
農業用
掃除
工事現場
内装
食品工場
品出し
スケボー
スノボー
セット内容本体:2個長さ(mm)180幅(mm)150高さ(mm)150内容量1組(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79733589CK-6301 OR568-8371外側:ナイロン パッド:EVA素材ゲルオレンジ
1,848
1,598
1,758(税込)
当日出荷
79733598CK-6301 GY568-8372外側:ナイロン、パッド:エチレン(EVA)素材ゲルグレー
1,848
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79733598
2025-04-10
用途: 建築作業
その他業種

クッション性は良いが半月程度でゲルが潰れてペタンコになった。フックは硬すぎるので取外しがかなり大変だったので穴のあいた方をカッターで1ミリほど削ったら丁度よくなったがクッション自体が駄目になったので耐久性は色々な膝パッドを使った中で1番悪かったのでリピートは絶対ない。

対象商品 : 79733598
2024-07-23
用途: 錠前取り付け時
コトーロックサービス業

パットのクッション性と、装着のし易さが大変気に入っています。
私が使い始めた頃の物はパット側のアンカーが樹脂だった為3か月位でアンカーが根元から折れていました。それでも装着のしやすさが優先し再購入し続けていました。
その後アンカーが金属に変更されたのですが、今度はパット本体の被覆が裂けてアンカーごと抜ける症状が出たので、今は自作した金属板を裂けやすい箇所に縫い付けて使用しています。その対策をしてまだ5日なので結果はまだ出てません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする