CK6401 ハードエルボーパッド

CK6401 ハードエルボーパッド ネオギアプロ CK6401 ハードエルボーパッド ネオギアプロ CK6401 ハードエルボーパッド ネオギアプロ CK6401 ハードエルボーパッド ネオギアプロ

接地面の耐久性が高いので、アスファルトや屋外等の作業に最適です。
外側の接地部にプラスティックを使用しています。
内側はEVA素材(硬質スポンジ)を使用しヒジをガードします。
ベルクロ付ゴムベルト二本でヒジの上と下で固定します。

用途
ガーデニング
農業用
掃除
工事現場
内装
食品工場
品出し
スケボー
スノボー
トラスコ品番568-8367 セット内容本体:2個 材質内側パッド:エチレン(EVA)、外側カップ部:プラスティック 長さ(mm)240 幅(mm)160 ブラック 高さ(mm)100 内容量1組(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79733555 CK-6401
1,246
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする