曜日別特売

4025 リストガードロング

4025 リストガードロング - ネオワークギア4025 リストガードロング - ネオワークギア4025 リストガードロング - ネオワークギア4025 リストガードロング - ネオワークギア4025 リストガードロング - ネオワークギア4025 リストガードロング - ネオワークギア

袖や手首周りからの水の侵入を防ぎ、袖のバタつきを抑えます。

厚さ(mm)10幅(cm)12長さ(cm)18内容量1組(2個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
長さ(cm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
797336074025 S本体:クロロプレン(CR) スムーススキン、ナイロンS18568-8375
2,144
1,798
1,978(税込)
当日出荷
797336164025 M本体:CR(クロロプレン) スムーススキン、ナイロンM18568-8377
2,144
1,798
1,978(税込)
当日出荷
797336254025 L本体:CR(クロロプレン) スムーススキン、ナイロンL18568-8374
2,144
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
797336344025 LL本体:CR(クロロプレン) スムーススキン、ナイロンLL18568-8376
2,144
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする