曜日別特売

磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(給水装置付き)

磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(給水装置付き) - ルビ磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(給水装置付き) - ルビ磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(給水装置付き) - ルビ磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(給水装置付き) - ルビ

陶器・磁器タイル、御影石、大理石など難削材の穴あけが可能です。
給水装置とセットで簡単に湿式の穴あけが可能です。
給水装置はガイドの役割もあり正確な穴あけが可能です。
粘着テープが付属しておりあらゆる平面に取付できます。
給水量を調整できるバルブ付きです。
壁面、床面に使用できます。
ドリル側面の切込みから熱を逃がし長持ちする設計です。
5~10個の穴をあけることができます。

用途
タイルなど難削材の穴あけ用に。
被削材:陶器・磁器タイル、御影石、大理石など難削材。
適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)セット内容ドリルビット1本、給水装置、ガイド、粘着シート(10枚)材質刃部:ダイヤモンド粒子全長(mm)75有効長(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])1000推奨回転数(min-1[r.p.m])400-1000シャンク形状ストレートシャンク径(mm)10内容量1セット(4個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
797336594927554-72806
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
797336684928554-72788
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
797336774929554-728110
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする