JTX
ハンディ電卓
カバーするビジネスユースの定番電卓です。
手帳カバー付きです。
お好みで付けられます。
ラバーキーを使用しています。
付属品
アルカリボタン電池(本体内蔵)、手帳カバー、取扱説明書、保証書
トラスコ品番
195-9904
色
ホワイト
質量(g)
約51(手帳カバー含む)
外形寸法(mm)
幅61x奥102x高9
電源(V)
太陽電池+内蔵電池(LR1130)
規格
ミニ
桁数
12
保証期間
1年間
表示数字(mm)
9(高)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
61×102×9
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79733354
K073J
¥
853
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください