JTX
デジタルタイマー
操作が簡単な大型表示のタイマーです。
簡単操作の「10分」「5分」「1分」「10秒」キー付です。
スタンド・ハンガー・マグネットの3WAYです。
トラスコ品番
196-4763
材質
ABS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×14×69
使用電池
CR2032×1個(付属)
設定時間
最大99分59秒まで
音量(dB)
70(音量調節はなし)
画面寸法(mm)
60×29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79733187
N143J
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください