折畳イス

折畳イス - JTX

指をはさみにくいスライド方式を採用した折りたたみチェア「FOシリーズ」ブラウンです。
直径19.1mmパイプ塗装脚のウレタンレザー張りタイプです。
折りたたむ時に指をはさみにくいスライド機構です。
別売りの折りたたみチェア用台車CW-31T(516-741)を使えば平積みで29脚まで、CW-30L(506-138)は縦積みで29脚まで積載可能で、省スペース収納できます。

トラスコ品番209-3511材質背・座(張地/芯材):ウレタンレザー張/ハードボード、クッション:ウレタンフォーム、脚:Φ19.1mmスチールパイプ(粉体塗装・シルバー色)、連結部:強化樹脂機能横連結座幅(mm)370座奥行(mm)370座面寸法(幅W×奥行D)(mm)370x370内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79733345FO-19M BRブラウン424
5,660
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする