高演色ペンライト MATCHPEN R

高演色ペンライト MATCHPEN R - スキャングリップ高演色ペンライト MATCHPEN R - スキャングリップ高演色ペンライト MATCHPEN R - スキャングリップ高演色ペンライト MATCHPEN R - スキャングリップ高演色ペンライト MATCHPEN R - スキャングリップ高演色ペンライト MATCHPEN R - スキャングリップ高演色ペンライト MATCHPEN R - スキャングリップ

コンパクトなペン型高演色ライトです。
色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。
傷などを見つけやすく検査作業に向いています。
光源色(K)を2段階で変更できるため調色作業・外傷検査がはかどります。
クリップ付きでポケットに収納できます。
光線を集中的に照射できるフォーカス機能を搭載しています。

用途
調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。
夜間作業に。
庫内、暗所での作業に。
明るさ(Lm)100最大点灯時間2.5時間材質本体:アルミニウム付属品USB充電ケーブル:1本トラスコ品番553-7689全長(mm)159規格CIE(国際照明委員会)013.3-1995外径(Φmm)19保護等級IP30内容量1個
注意
※光を目に直接照射しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
最大点灯時間
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
797332393.51221002.5時間159
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする