高演色ハンドライト MINIMATCH

高演色ハンドライト MINIMATCH - スキャングリップ高演色ハンドライト MINIMATCH - スキャングリップ高演色ハンドライト MINIMATCH - スキャングリップ高演色ハンドライト MINIMATCH - スキャングリップ高演色ハンドライト MINIMATCH - スキャングリップ高演色ハンドライト MINIMATCH - スキャングリップ高演色ハンドライト MINIMATCH - スキャングリップ高演色ハンドライト MINIMATCH - スキャングリップ
(1件のレビュー)

スタンドライト、ハンドライトとして使える高演色ライトです。
フック付きで吊るしての使用が可能です。
光源色(K)を2段階で変更できるため調色作業・外傷検査がはかどります。
独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出されより正確な色を再現します。
マグネット機能付きです。
クリップ付きでポケットなどに装着できます。
色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。
広範囲を照らすことができるワイドレンズ仕様です。
高演色COB式LEDライトを採用しています。

用途
調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。
夜間作業に。
庫内、暗所での作業に。
付属品USB充電ケーブル:1本トラスコ品番553-6207幅(mm)60高さ(mm)156奥行(mm)38消費電力(W)3.5光源色4500K/6500K(2段階)充電時間(時間)4明るさ(Lm)100/200内容量1台
注意
※光を目に直接照射しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
797333793.565
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: 塗装調色

購入前はこの製品のスタンダ-ドモデル
使っていたので予想どおりの明るさです
あとはバッテリ-のもちがどうなのかですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする