曜日別特売

LEDバーライト STICK LITE

LEDバーライト STICK LITE - スキャングリップLEDバーライト STICK LITE - スキャングリップLEDバーライト STICK LITE - スキャングリップLEDバーライト STICK LITE - スキャングリップLEDバーライト STICK LITE - スキャングリップLEDバーライト STICK LITE - スキャングリップLEDバーライト STICK LITE - スキャングリップLEDバーライト STICK LITE - スキャングリップ

トップライト機能付き400ルーメンの強力なハンドランプです。
広範囲を照射できるCOB式LEDライトを使用しています。
超軽量(88g)でスリムデザイン(奥行15mm)なので快適に作業できます。
明るさは無段階で調整可能です。
本体裏面に強力なマグネット機能を内蔵しております。

用途
検査作業に。
夜間作業に。
庫内、暗所での作業に。
付属品USB充電ケーブル:1本トラスコ品番553-7683幅(mm)34高さ(mm)250奥行(mm)15電源(V)充電式リチウムイオン電池:3.7V/1800mAh消費電力(W)4光源色6000K充電時間(時間)3明るさ(Lm)40~400最大点灯時間20時間内容量1台
注意
※光を目に直接照射しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
797333973.5666
7,674
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする